🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Lampe Frontale Hybride Jeep 600 Lumens - Haute performance conditions difficiles - 457872

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe Frontale Hybride Jeep 600 Lumens - Haute performance conditions difficiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 0 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - autre

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe de chapeau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900457872

Réf. Sonepar

00112045787

Réf. Fournisseur

457872

Marque

Energizer

poids total:

0 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

autre

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

autre

longueur:

0 mm

Lampe Frontale technologie Hybride licence Jeep. Puissance 600 Lumens. Haute performance pour conditions difficiles.

Les Atouts de la gamme:

Lampe frontale Jeep 600 Lumens. Une performance d'éclairage exceptionnelle pour les conditions difficiles, alliant robustesse et puissance.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer