Energizer - Lampe frontale Industrial 3AAA/LR03 ? Usage pro occasionnel - 434354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe de chapeau
format de pile - micro
rechargeable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900434354
Réf. Sonepar
00112043435
Réf. Fournisseur
434354
Marque
Energizer
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


