Energizer - Lampe frontale Metal TAC en métal ? 1000 lumens - 453003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - niveaux
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900453003
Réf. Sonepar
00112045300
Réf. Fournisseur
453003
Marque
Energizer
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
métal/plastique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


