🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Lampe Frontale Multi-Usage Jeep 450 Lumens - Robuste pour activités outdoor - 460292

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe Frontale Multi-Usage Jeep 450 Lumens - Robuste pour activités outdoor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 0 g

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - lampe de chapeau

  • nombre de batteries - 0

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900460292

Réf. Sonepar

00112046029

Réf. Fournisseur

460292

Marque

Energizer

poids total:

0 g

indice de protection (IP):

autre

modèle:

lampe de chapeau

nombre de batteries:

0

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

autre

longueur:

0 mm

Lampe Frontale multi-usage licence Jeep. Puissance 450 Lumens. Robuste avec bandeau ajustable pour activités outdoor.

Les Atouts de la gamme:

Lampe frontale Jeep 450 Lumens. Conçue pour l'aventure, elle offre un éclairage puissant et mains-libres pour vos activités outdoor et sportives.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer