Energizer - Lampe frontale torche hybride pour usage professionnel - 439151

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 190 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900439151

Réf. Sonepar

00112043915

Réf. Fournisseur

439151

Marque

Energizer

poids total:

190 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

191 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe frontale hybride Energizer offrant une grande polyvalence, utilisable sur bandeau ou en lampe à main. Fonctionne sur batterie rechargeable USB ou avec 2 piles CR123. Puissance de 1000 lumens avec une portée jusqu?à 100 mètres.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer