En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

Energizer - Lampe Torche Battery Genius Jeep 1000 Lumens - Gestion intelligente énergie - 460285

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe Torche Battery Genius Jeep 1000 Lumens - Gestion intelligente énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 0 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900460285

Réf. Sonepar

00112046028

Réf. Fournisseur

460285

Marque

Energizer

poids total:

0 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

autre

longueur:

0 mm

Lampe Torche Battery Genius licence Jeep. Puissance 1000 Lumens. Technologie intelligente de gestion d'énergie.

Les Atouts de la gamme:

Torche Jeep 1000 Lumens. Une lampe de poche haute performance au corps robuste, idéale pour l'exploration, la sécurité et l'usage intensif.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer