Energizer - Lampe torche BP112 usage occasionnel - 024686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
modèle - autre
format de pile - autre
rechargeable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3147290024686
Réf. Sonepar
00112002468
Réf. Fournisseur
024686
Marque
Energizer
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
modèle:
autre
format de pile:
autre
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau:
plastique
longueur:
120 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


