Energizer - Lampe torche Compact LED 2AA/LR06 usage pro occasionnel - 307504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 72 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - autre
flux lumineux - 40...40 lm
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900307504
Réf. Sonepar
00112030750
Réf. Fournisseur
307504
Marque
Energizer
poids total:
72 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
autre
flux lumineux:
40...40 lm
modèle:
autre
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
103 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


