Energizer - Lampe torche eveready rechargeable - 433838

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe torche eveready rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Eveready

EAN

7638900433838

Réf. Sonepar

00112043383

Réf. Fournisseur

433838

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

aluminium

longueur:

34 mm

Cette torche lumineuse est dotée d’une construction en aluminium et d’une batterie rechargeable (câble USB inclu) Elle peut être rechargée directement via une source Powerbank, un chargeur de voiture ou toute autre source USB.

Les Atouts de l'article:

LAMPE TORCHE EVEREADY RECHARGEABLE - 320 LUMENS Lumineuse et fiable, cette lampe en métal rechargeable avec 3 modes d'éclairage