Energizer - Lampe torche Hard Case Pro Project Plus résistante usage pro - 287448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 210 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 40...400 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900287448
Réf. Sonepar
00112028744
Réf. Fournisseur
287448
Marque
Energizer
poids total:
210 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
40...400 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
4
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
acier
longueur:
215 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


