Energizer - Lampe torche Impact Rubber 3AAA/LR03 usage pro occasionnel - 326307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 108 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe torche
format de pile - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900326307
Réf. Sonepar
00112032630
Réf. Fournisseur
326307
Marque
Energizer
poids total:
108 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
autre
longueur:
149 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


