Energizer - Lampe torche LED 2D usage pro occasionnel - 386660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 67 g
ANSI - D
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe torche
format de pile - mono
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900386660
Réf. Sonepar
00112038666
Réf. Fournisseur
386660
Marque
Energizer
poids total:
67 g
ANSI:
D
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe torche
format de pile:
mono
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
plastique
longueur:
190 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


