En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Energizer - Lampe Torche Métal Energizer 1000 Lumens - Aluminium qualité aéronautique - 445244

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe Torche Métal Energizer 1000 Lumens - Aluminium qualité aéronautique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 181 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900445244

Réf. Sonepar

00112044524

Réf. Fournisseur

445244

Marque

Energizer

poids total:

181 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

4

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

42 mm

Lampe Torche Energizer Vision HD Métal haute performance. Puissance 1000 Lumens. Corps en aluminium de qualité aéronautique.

Les Atouts de la gamme:

Torche Métal Energizer Vision HD 1000 Lumens. Offre une luminosité exceptionnelle et une conception durable en métal pour éclairer les zones les plus sombres.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer