Energizer - Lampe torche métal LED 150 lumens ? Fonctionne avec 2 AA/LR6 - 457056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 36 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
modèle - lampe torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900457056
Réf. Sonepar
00112045705
Réf. Fournisseur
457056
Marque
Energizer
poids total:
36 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
24 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


