Energizer - Lampe torche métal LED 2AA/LR06 usage pro occasionnel - 340419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 110 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - autre
flux lumineux - 60...60 lm
modèle - lampe torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900340419
Réf. Sonepar
00112034041
Réf. Fournisseur
340419
Marque
Energizer
poids total:
110 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
autre
flux lumineux:
60...60 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
240 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


