Energizer - Lampe torche métal rechargeable Energizer 300 lumens - 436914

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - N

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900436914

Réf. Sonepar

00112043691

Réf. Fournisseur

436914

Marque

Energizer

ANSI:

N

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

métal/plastique

pays de fabrication:

CHINE

Lampe torche métal rechargeable Energizer 300 lumens, idéale pour un usage quotidien. Conçue pour durer, elle offre un éclairage fiable et une bonne autonomie dans un format robuste et pratique.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer