Energizer - Lampe torche métal Slim Energizer 1200 lumens design fin - 460247
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 99 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
modèle - lampe torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900460247
Réf. Sonepar
00112046024
Réf. Fournisseur
460247
Marque
Energizer
poids total:
99 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


