Energizer - LAMPE TORCHE MULTI-USAGES (frontale + worklight) - 450 lumens - Polyvalente. - 453027

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - LAMPE TORCHE MULTI-USAGES (frontale + worklight) - 450 lumens - Polyvalente.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ANSI - N

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900453027

Réf. Sonepar

00112045302

Réf. Fournisseur

453027

Marque

Energizer

ANSI:

N

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

LAMPE TORCHE MULTI-USAGES (frontale + worklight) - 450 lumens - Lampe polyvalente, utilisable en frontale ou en lampe de travail. Parfaite pour les travaux manuels, le bricolage et les activités en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Puissance Élevée : Avec une luminosité de 450 lumens, cette lampe frontale est 14 fois plus puissante qu'une LED standard, offrant une lumière intense pour toutes vos activités.Rechargeable : Équipée d'une batterie rechargeable, elle vous permet de l'utiliser de manière durable sans avoir à remplacer les piles fréquemment.Six Modes d'Éclairage : La lampe dispose de six modes d'éclairage : fort, moyen, faible, rouge, vert et clignotant, vous permettant d'ajuster la luminosité et la couleur selon vos besoins spécifiques.Résistance à l'Eau : Certifiée IPX4, elle est résistante aux éclaboussures, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur, même sous la pluie.Tête Pivotante : La tête pivotante permet d'orienter le faisceau lumineux selon vos besoins, offrant une flexibilité maximale.Lentille Incassable : Conçue avec une lentille incassable, cette lampe est durable et peut résister aux conditions difficiles.Utilisation Mains Libres : Grâce à un capteur de mouvement, vous pouvez allumer et éteindre la lampe sans utiliser vos mains, ce qui est pratique pour les activités nécessitant les deux mains.Modes de Faisceau : Elle dispose d'un mode multibr faisceaux large pour un éclairage étendu et d'un faisceau directionnel pour une lumière concentrée.