Energizer - Lampe Torche Porte-Clé Jeep 25 Lumens - Compacte et robuste usage d'appoint - 460308
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 0 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
réglage des lumens - non
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900460308
Réf. Sonepar
00112046030
Réf. Fournisseur
460308
Marque
Energizer
poids total:
0 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
réglage des lumens:
non
modèle:
autre
format de pile:
pile-bouton
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
autre
longueur:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Petite torche Jeep 25 Lumens par Energizer. Compacte et stylée, elle se glisse facilement dans une poche ou un sac pour un éclairage d'appoint immédiat.
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


