Energizer - Lampe torche rechargeable performante usage quotidien - 449594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900449594
Réf. Sonepar
00112044959
Réf. Fournisseur
449594
Marque
Energizer
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
35 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


