Energizer - Lampe torche tactique Energizer 10000 lumens ultra?puissante - 453010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900453010
Réf. Sonepar
00112045301
Réf. Fournisseur
453010
Marque
Energizer
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


