Energizer - Lampe torche Vision métal 6AA usage pro occasionnel - 419597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 278 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 220...1500 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900419597
Réf. Sonepar
00112041959
Réf. Fournisseur
419597
Marque
Energizer
poids total:
278 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
220...1500 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
6
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
226 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


