Energizer - Lampe torche Waterproof 2AA/LR06 usage pro occasionnel - 418811

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 63 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900418811

Réf. Sonepar

00112041881

Réf. Fournisseur

418811

Marque

Energizer

poids total:

63 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

171 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe torche Energizer Waterproof 2AA LR06 conçue pour un usage professionnel occasionnel. Résistante aux chutes, elle offre 55 lumens, une portée de 50 mètres et jusqu?à 35 heures d?autonomie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer