Energizer - Lampe torche X?Focus LED 1AAA/LR03 usage pro occasionnel - 015119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 14 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
flux lumineux - 30...30 lm
modèle - lampe torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900015119
Réf. Sonepar
00112001511
Réf. Fournisseur
015119
Marque
Energizer
poids total:
14 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
flux lumineux:
30...30 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
métal/plastique
longueur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


