Energizer - Lanterne compacte Eveready 250 lumens éclairage de zone - 458237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 176 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900458237
Réf. Sonepar
00112045823
Réf. Fournisseur
458237
Marque
Energizer
poids total:
176 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
modèle:
autre
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
métal/plastique
longueur:
104 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


