Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Lanterne de camping 360° Energizer - 422948

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - D

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - autre

  • format de pile - mono

  • rechargeable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900422948

Réf. Sonepar

00112042294

Réf. Fournisseur

422948

Marque

Energizer

ANSI:

D

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

autre

format de pile:

mono

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

métal/plastique

longueur:

283 mm

La Camping Lanterne 360 Energizer associe un éclairage à 360° et une autonomie longue durée de 650 heures avec 3 modes d'éclairage : haute intensité avec 500 lumens, basse intensité, et veilleuse.

Les Atouts de l'article:

Lanterne de camping 360DEG Energizer Lanterne Camping 360DEGLa Camping Lanterne 360 Energizer® associe un éclairage à 360° et une autonomie longue durée. Conçue pour une utilisation longue durée, elle offre un éclairage puissant et permet une utilisation mains libres. Facile d'utilisation, l'interrupteur fluorescent est visible dans le noir et permet un accès rapide à 3 modes d'éclairage : haute intensité pour une luminosité maximale, basse intensité pour une autonomie prolongée, et veilleuse pour un éclairage doux. La technologie PowerSwitch permet d'utiliser différents types de piles : 3 piles D pour des performances maximales ou 3 piles AA. Sa structure solide offre une résistance aux chutes et une résistance aux intempéries (IPX4) fiables.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer