Energizer - Lanterne de camping Energizer 500 lumens robuste - 451528

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900451528

Réf. Sonepar

00112045152

Réf. Fournisseur

451528

Marque

Energizer

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Lanterne de camping Energizer 500 lumens, conçue pour les activités de plein air. Robuste et résistante aux intempéries, elle offre un éclairage puissant et fiable, idéal pour le camping et les usages extérieurs.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer