Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Lanterne eveready 2 en 1 - 439137

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - autre

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900439137

Réf. Sonepar

00112043913

Réf. Fournisseur

439137

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

modèle:

autre

format de pile:

autre

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

91 mm

La lanterne de camping rétractable Eveready est idéale pour toutes vos activités extérieures. 2-en-1, elle dispose de 4 modes d’éclairage et peut délivrer jusqu’à 350 Lumens en mode lanterne, et 60 Lumens en mode lampe torche.

Les Atouts de l'article:

Value Area Light lumineuse, pratique, et multi-usage. Elle permet aux utilisateur d'avoir les mains-libres, avec 4 modes d'éclairage.3 AA lampe torche entre 60 et350 lumens.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer