Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Lanterne genius rechargeable 1200 lumens technologie Genius - 448863

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900448863

Réf. Sonepar

00112044886

Réf. Fournisseur

448863

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

115 mm

La Lanterne BATTERY GENIUS flexibles et polyvalentes. Rechargeable, le câble USB de chargement est fourni. Technologie BATTERY GENIUS: possède un indicateur du temps de charge restant, 3 modes d’éclairage, jusqu’à 1200 lumens.

Les Atouts de l'article:

La grande lanterne BATTERY GENIUS Energizer® possède de multiples fonctionnalités flexibles et polyvalentes. Rechargeable, elle fonctionne grâce à une batterie interne, le câble USB de chargement est fourni et vous permet également de recharger vos appareils.Dotée de la technologie BATTERY GENIUS, cette torche possède un indicateur du temps de charge restant. Cela permet d’adapter l’intensité de l’éclairage en fonction du temps restant, idéal pour toutes les activités d’extérieur ou les situations d’urgence du quotidien. Elle dispose de 3 modes d’éclairage, le plus intense allant jusqu’à 1200 lumens. Simple d’utilisation, cette lanterne grand format offre un éclairage performant Fonctionne avec un câble de chargement (USB) fourni.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer