Energizer - Lanterne USB hybride Energizer 1250 lumens - 451504

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900451504

Réf. Sonepar

00112045150

Réf. Fournisseur

451504

Marque

Energizer

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau:

aluminium

pays de fabrication:

CHINE

Lanterne hybride Energizer rechargeable via USB offrant jusqu?à 1250 lumens. Idéale pour le camping, les pannes de courant et les activités extérieures nécessitant un éclairage puissant.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer