Energizer - Liseuse rechargeable Energizer 13 lumens compacte - 452457

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Liseuse rechargeable Energizer 13 lumens compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - N

  • réglage des lumens - non

  • modèle - lampe de poche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900452457

Réf. Sonepar

00112045245

Réf. Fournisseur

452457

Marque

Energizer

ANSI:

N

réglage des lumens:

non

modèle:

lampe de poche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Liseuse rechargeable Energizer compacte offrant 13 lumens. Idéale pour la lecture nocturne, elle diffuse une lumière douce et confortable adaptée aux environnements à faible luminosité.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer