Non retournable

Energizer - Phare rechargeable Pro Series 1150 lumens - 452037

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900452037

Réf. Sonepar

00112045203

Réf. Fournisseur

452037

Marque

Energizer

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

lampe torche

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

PHARE RECHARGEABLE PRO SERIES - 1150 LUMENS - Phare rechargeable de la série Pro, conçu pour une utilisation professionnelle. Offre une luminosité intense et une longue durée de fonctionnement, idéal pour les travaux de nuit.

Les Atouts de la gamme:

Construction Robuste : Un projecteur rechargeable construit avec de l'acier robuste et du caoutchouc pour répondre aux travaux les plus exigeants.LED Haute Puissance : Émet jusqu'à 1150 lumens de lumière, avec une portée de faisceau allant jusqu'à 550 m – équivalent à la longueur de 5,5 terrains de stade.Rechargeable : Alimenté par une batterie lithium-ion, ce projecteur LED sert également de banque d'alimentation USB pour charger vos appareils.Durabilité : Conçu pour durer, il est résistant à l'eau et à la poussière, peut supporter des chutes de plus de 9 pieds, et dispose d'une lentille incassable.Design Pratique : Conception anti-roulis pour une stabilité optimale, avec une fente pour lanière intégrée, ce qui rend ce projecteur portable facile à transporter.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer