Energizer - Porte?clé Find Me compatible Apple Find My avec LED 20 lumens - 460278
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 22 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
réglage des lumens - non
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900460278
Réf. Sonepar
00112046027
Réf. Fournisseur
460278
Marque
Energizer
poids total:
22 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
réglage des lumens:
non
modèle:
autre
format de pile:
pile-bouton
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
25 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


