🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Projecteur en plastique flottant Energizer - 398212

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 250 g

  • ANSI - D

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - autre

  • format de pile - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900398212

Réf. Sonepar

00112039821

Réf. Fournisseur

398212

Marque

Energizer

poids total:

250 g

ANSI:

D

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

autre

format de pile:

mono

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

4

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

176 mm

Le phare LED Energizer a été spécialement conçu pour être utilisé dans des situations d’urgence ou près de points d’eau, grâce à son design léger qui lui permet de flotter. 65 lumens, 150 mètres de portée et 400 heures d'autonomie.

Les Atouts de l'article:

Projecteur en plastique flottant Energizer Projecteur LED PlastiqueCe phare LED Energizer® a été spécialement conçu pour être utilisé dans des situations d'urgence ou près de points d'eau, grâce à son design léger qui lui permet de flotter. Sa poignée texturée permet une bonne prise en main. Muni de la technologie Power Switch, il fonctionne avec 2 ou 4 piles D. Avec sa lentille puissante et son réflecteur, il procure des heures d'éclairage uniforme et une portée de 150 mètres. Ce phare est idéal pour diverses activités extérieures.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer