Energizer - Projecteur rechargeable USB compact et léger usage polyvalent - 433784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - lampe de chapeau
rechargeable - Oui
nombre de batteries - 1
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900433784
Réf. Sonepar
00112043378
Réf. Fournisseur
433784
Marque
Energizer
modèle:
lampe de chapeau
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


