Energizer - Torche d'urgence avec bague clignotante et siflet d'urgence - 439199

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 158 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 300...300 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900439199

Réf. Sonepar

00112043919

Réf. Fournisseur

439199

Marque

Energizer

poids total:

158 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

300...300 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

métal/plastique

longueur:

180 mm

Torche d'urgence de 300 lumens et 170 mètres de portée. Dotée d’une bague clignotante autour de la lentille pour la signalisation. Equipée d’un sifflet d'urgence à l'arrière et d’un mousqueton pour un rangement/transport facile.

Les Atouts de l'article:

Cette lampe d'urgence Energizer ® possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous aider en cas d'urgence. Outre ses excellentes performances et sa durabilité, elle est également dotée d’une bague clignotante autour de la lentille pour la signalisation et « être vu ». Mais elle est également dotée d’un sifflet d'urgence à l'arrière de la lumière et d’un mousqueton pour un rangement/transport facile. Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer