Energizer - Torche LED multi?usage Hard Case Professional 1AA pile incluse - 423808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 90 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
flux lumineux - 75...75 lm
modèle - lampe torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900423808
Réf. Sonepar
00112042380
Réf. Fournisseur
423808
Marque
Energizer
poids total:
90 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
flux lumineux:
75...75 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
métal/plastique
longueur:
165 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


