Energizer - Torche métal Eveready 50 lumens compacte et résistante - 430356

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - lampe de chapeau

  • rechargeable - Non

  • nombre de batteries - 3

  • batteries fournies - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900430356

Réf. Sonepar

00112043035

Réf. Fournisseur

430356

Marque

Energizer

modèle:

lampe de chapeau

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Lampe de poche Eveready en métal offrant un bon équilibre entre puissance lumineuse et autonomie. Son format compact et sa construction métallique assurent robustesse et fiabilité.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer