Energizer - Torche Performance Aluminium 9AA résistante pour usage professionnel - 433814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900433814
Réf. Sonepar
00112043381
Réf. Fournisseur
433814
Marque
Energizer
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
9
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
245 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


