Energizer - Torche solaire hybride 600 lumens technologie solaire - 449952

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900449952

Réf. Sonepar

00112044995

Réf. Fournisseur

449952

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Torche à main solaire hybride Energizer fonctionnant avec 2 piles AA et rechargeable via port USB?C ou énergie solaire. Dispose de 3 modes d?éclairage et offre jusqu?à 600 lumens.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer