Energizer - Torche stylo métal usage occasionnel - 420821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 15 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
flux lumineux - 35...35 lm
modèle - lampe de poche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900420821
Réf. Sonepar
00112042082
Réf. Fournisseur
420821
Marque
Energizer
poids total:
15 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
flux lumineux:
35...35 lm
modèle:
lampe de poche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
140 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


