Energizer - Torche tactique aluminium Energizer 700 lumens 2 CR123 incluses - 426472

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 113 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • modèle - lampe torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426472

Réf. Sonepar

00112042647

Réf. Fournisseur

426472

Marque

Energizer

poids total:

113 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

flux lumineux:

700...700 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

pile-bouton

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

122 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe torche Energizer Tactical Light conçue en aluminium pour une forte résistance aux chocs et une étanchéité IPX4. Offre 700 lumens, jusqu?à 30 heures d?autonomie et une portée de 100 mètres.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer