Energizer - Torche tactique Eveready usage quotidien - 433845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - D
indice de protection (IP) - autre
modèle - lampe torche
format de pile - mono
rechargeable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900433845
Réf. Sonepar
00112043384
Réf. Fournisseur
433845
Marque
Energizer
ANSI:
D
indice de protection (IP):
autre
modèle:
lampe torche
format de pile:
mono
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
41 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


