Energizer - Torche tactique hybride résistante aux chocs usage pro occasionnel - 439175

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 610 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900439175

Réf. Sonepar

00112043917

Réf. Fournisseur

439175

Marque

Energizer

poids total:

610 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

autre

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

6

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

325 mm

pays de fabrication:

CHINE

Torche tactique hybride fonctionnant avec 6 piles AA ou rechargeable via câble USB. Conception en aluminium de qualité aéronautique assurant une forte résistance aux chocs. Bouton poussoir arrière, 1200 lumens et 4 heures d?autonomie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer