Energizer - Torche tactique rechargeable USB aluminium Energizer 1200 lumens - 433807

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900433807

Réf. Sonepar

00112043380

Réf. Fournisseur

433807

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

flux lumineux:

1200...1200 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

241 mm

pays de fabrication:

CHINE

Torche tactique rechargeable via câble USB, conçue pour un usage professionnel par la police ou la sécurité privée. Robuste et performante, elle délivre 1200 lumens, jusqu?à 15 heures d?autonomie et une portée de 200 mètres.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer