Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER ILH8R ATEX Z2 300 lumens rechargeable - EZX4819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
format de pile - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP68
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205008808
Réf. Sonepar
00399500880
Réf. Fournisseur
EZX4819
Marque
Enix
format de pile:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP68
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
0 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La frontale ILH8R de Ledlenser éclaire les travailleurs et libère leurs mains dans tout environnement sombre, également dans les ambiances à risques explosives (ATEX Zone 2). La ILH8R a lavantage dêtre rechargeable, sa batterie prolonge la durée de vie de votre éclairage et vous assure une autonomie jusquà 40h. La ILH8R inclut un variateur dintensité, la lumière sajuste de 50 à 300 lumens. Le système breveté Avdanced focus permet de régler à une main le faisceau déclairage: concentré il procure une vision de près homogène, large une vision plus puissante pour se déplacer. Ergonomique, la ILH8R est adaptée à la manipulation avec gants, elle sallume en tournant ou par appui sur son interrupteur. Elle possède deux positions darrêt Magnetic Switch. Son poids est réparti avec la lampe à lavant et le boitier piles à larrière. Le boitier à larrière de la tête possède une lumière rouge, Rear light, elle signale son porteur de dos. Le bandeau de la ILH8R est ajustable et lavable, son caoutchouc antidérapant le maintient sur casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Fonctionne avec : batterie rechargeable incluse Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 300lm Autonomie max : 40h Portée de la lumière max : 160m IP65 Corps : Matière PC Poids : avec batterie 342g Couleur : noire et jaune Livrée avec sa base de chargement et son câble d'alimentation USB Equivalent avec 501074,PETZL 3R,EZX6694,E78CHR 2


