Erard - 1 Paire de fixations murales déport 9 cm, pour mâts de Ø 30 à 50 mm - Zinc bleu - 800852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
distance relative à - mur
distance - 9 cm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185288008522
Réf. Sonepar
00189800852
Réf. Fournisseur
800852
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
50...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
9 cm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
1 Paire de fixations murales déport 9 cm, acier de 30 x 2,5 mm, entraxe de perçage 17 cm, pour mâts de Ø 30 à 50 mm - finition Zinc bleu.
Les Atouts de l'article:
1 paire de fixations murales, larg. 30 x 2,5 mm, déport 9 cm (sous sachet plastique par paire)
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
1 paire de fixations murales, larg. 30 x 2,5 mm, déport 9 cm (sous sachet plastique par paire)
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


