En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Adaptateur TV 9.52 mm M / 2 x TV 9.52 mm F - OR - 4753

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adaptateur TV 9.52 mm M / 2 x TV 9.52 mm F - OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117247530

Réf. Sonepar

00189724753

Réf. Fournisseur

4753

Marque

Erard

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

douille

Adaptateur TV 9,52 mm mâle vers double femelle. Permet de distribuer un signal TV vers deux équipements. Connecteurs plaqués or pour une transmission optimale.

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard