Non retournable

Erard - Antenne TV / TNT d'intérieure parabolique - 2 brins - rotation 360° - 4202

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec amplificateur - Non

  • FM - Oui

  • gain max. - 36 dB

  • type d'alimentation électrique - alimentation électrique incluse

  • uHF - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117242023

Réf. Sonepar

00189724202

Réf. Fournisseur

4202

Marque

Erard

avec amplificateur:

Non

FM:

Oui

gain max.:

36 dB

type d'alimentation électrique:

alimentation électrique incluse

uHF:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Antenne TV / TNT d'intérieure parabolique - gain réglable - 2 brins télescopiques - rotation 360° - Impédance 75 Ohms - Alimentation fournie - Dimensions : 250 x 300 x 110 mm.

Les Atouts de l'article:

• Gain réglable : 36dB (UHF et FM)• 2 brins télescopiques - rotation 360°• Impédance 75 Ohms• Alimentation fournie• Dimensions : 250 x 300 x 110 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard