Erard - Antenne TV / TNT d'intérieure plate + cordon TV 9.52 mm M - 724204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117242047
Réf. Sonepar
00189724204
Réf. Fournisseur
724204
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Antenne TV / TNT d'intérieure plate + cordon TV 9.52 mm Male 6m - Compatible standard DVB-T, DVB-T2?-, ISDB-T et DMB-T
Les Atouts de l'article:
• Antenne TV amplifiée• Format compact• Position horizontale ou verticale sur pied ou murale• Finition noir brillant• Alimentation fournie : 12 V DC - 0.1 A• Adaptateur d'alimentation F Femelle / TV 9.52 mm Mâle fourni• Cordon d'antenne sortie F Mâle - 6 m• Gain en VHF : 20dB• Gain en UHF : 36dB• Gain en FM : 95dBu• Impédance : 75 Ohms• Compatible standard DVB-T, DVB-T2, ISDB-T et DMB-T• Format : 200 x 235 x 22 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Antenne TV amplifiée• Format compact• Position horizontale ou verticale sur pied ou murale• Finition noir brillant• Alimentation fournie : 12 V DC - 0.1 A• Adaptateur d'alimentation F Femelle / TV 9.52 mm Mâle fourni• Cordon d'antenne sortie F Mâle - 6 m• Gain en VHF : 20dB• Gain en UHF : 36dB• Gain en FM : 95dBu• Impédance : 75 Ohms• Compatible standard DVB-T, DVB-T2, ISDB-T et DMB-T• Format : 200 x 235 x 22 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
NoticePDF
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


